Referenties
Festo:NPQR-D-Q16-E
Rubix:A0252771
Fabrikant:8085703
EAN:4052568553296




Technische samenvatting
| Materiaal | hooggelegeerd roestvast staal (behuizing) / fpm (slangafdichting) |
|---|---|
| Aansluiting 1 | 16 mm |
Documenten
Productdetails : FESTO CONNECTOR NPQR-D-Q16-E 8085703
NPQR-D-Q16-E CONNECTOR
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | hooggelegeerd roestvast staal (behuizing) / fpm (slangafdichting) |
| Aansluiting 1 | 16 mm |
| Profiel | rechtdoor (rechte vorm) |
| Aansluiting 2 | 16 mm |
| Maximumtemperatuur | 150 °C |
| Type | push-in connector (npqr-d) |
| Diameter buis | 16 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 90,20 excl. BTW
/ stuk
€ 109,14 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen