FESTO L-INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSKL-G1/8-8 186307

Insteekschroefkoppeling QSKL

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:QSKL-G1/8-8
Rubix:06145055
Fabrikant:186307
EAN:4052568040932
FESTO L-INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSKL-G1/8-8 186307

Technische samenvatting

Materiaalpbt (behuizing);pom (ontgrendelingsring);nbr (afdichting);hooggelegeerd roestvrij staal (buisbevestigingsklauw)
Aansluiting 1g 1/8
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO L-INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSKL-G1/8-8 186307


Zelfafsluitende L-insteekschroefkoppeling QSKL-G1/8-8 360° oriënteerbaar, uitwendige schroefdraad met buitenzeskant. Grootte=Standaard, Nominale diameter=4,2 mm, Soort dichting op de inschroeftap=Dichtingsring, Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=1

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht34,66 g
Materiaalpbt (behuizing);pom (ontgrendelingsring);nbr (afdichting);hooggelegeerd roestvrij staal (buisbevestigingsklauw)
Aansluiting 1g 1/8
Profielstandaard
Aansluiting 28
Land van oorsprongJP
Aangepaste tariefcode84813099
€ 6,82 excl. BTW
/ stuk
€ 8,25 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen