MECALINE INSTANT TERUGSLAGKLEP RVS INWENDIG 1/4 - 859689
Terugslagklep, veerbelast , AISI 316L
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:859689
Rubix:06850944
EAN:3660338146749


Technische samenvatting
| Aansluiting | g1/4 '' |
|---|---|
| Materiaal | rvs |
| Minimale bedrijfsdruk | 0,3 bar |
Documenten
Productdetails : MECALINE INSTANT TERUGSLAGKLEP RVS INWENDIG 1/4 - 859689
BSP Female
Openingsdruk: 0,3 bar
Maximale druk: 25 bar
Temperatuur: -10°C tot +120°C
Materiaal afdichting : FKM
Openingsdruk: 0,3 bar
Maximale druk: 25 bar
Temperatuur: -10°C tot +120°C
Materiaal afdichting : FKM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Aansluiting | g1/4 '' |
| Materiaal | rvs |
| Minimale bedrijfsdruk | 0,3 bar |
| Maximale bedrijfsdruk | 25 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 147,32 excl. BTW
/ 2 stuks
€ 178,26 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 27 dagen