Referenties
Parker:RHD22L0.2BOMDCF
Rubix:A0659625
Fabrikant:RHD22L0.2BOMDCF


Technische samenvatting
| Aansluiting | eo 24° cone end '' |
|---|---|
| Materiaal | staal |
| Minimale bedrijfsdruk | 0,2 bar |
Documenten
Productdetails : ERMETO TERUGSLAGKLEP OMD RHD22L0.2BOMDCF
Parker terugslagkleppen met nominale drukklassen tot PN 420 bar bieden een breed scala aan types, waardoor ze zeer flexibel zijn.
De variëteit aan types begint met het item RHD met buisverbinding aan beide uiteinden, de RHV/RHZ met buisverbinding naar male stud, RHDI met vrouwelijke draad aan beide zijden, RVP met klepcartridges tot aan de I-TL met interne kleponderdelen.
De terugslagkleppen zijn verkrijgbaar in staal, roestvrij staal en messing. Afdichtingen in NBR of FKM zijn op aanvraag verkrijgbaar.
Parker terugslagkleppen worden allemaal verpakt tegen verontreiniging.
Parker terugslagkleppen kunnen worden gebruikt voor hydraulische olie, laag ontvlambare hydraulische vloeistoffen (uitgezonderd voor types HFC; voor HFD-types zijn FKM-afdichtingen noodzakelijk). Luchtdruk getest. Niet geschikt voor stoom, brandbare/explosieve gassen of zuurstof.
Markten:
• Automotive
• Defensie
• Energie
• Milieu
• Industrieel
• Infrastructuur
• Gereedschapsmachines
• Materiaalbehandeling
• Mobiel
• Olie en Gas
• Energieopwekking
• Proces
• Transport
• Water
Toepassingen:
• Geschikt voor algemene hydraulische toepassingen.
Kenmerken/voordelen van terugslagkleppen:
• De nauwkeurige werking van Parker terugslagkleppen is miljoenen keren bewezen en staat voor de betrouwbaarheid van dit productassortiment.
• Gecombineerde zachte en metalen afdichting – lekvrij dankzij de zachte afdichting bij de conus en door metaal ondersteunde afdichting bij de conus – vergroot de veiligheid van het product en de gehele hydraulische toepassing.
• Het gebruik van Parker terugslagkleppen is flexibel vanwege het brede assortiment aan types.
• Voor nog meer toepassingen zijn interne onderdelen in roestvrij staal met FPM eveneens leverbaar.
• Parker terugslagkleppen worden allemaal verpakt tegen verontreiniging, wat de kwaliteit en betrouwbaarheid van deze producten verbetert.
De variëteit aan types begint met het item RHD met buisverbinding aan beide uiteinden, de RHV/RHZ met buisverbinding naar male stud, RHDI met vrouwelijke draad aan beide zijden, RVP met klepcartridges tot aan de I-TL met interne kleponderdelen.
De terugslagkleppen zijn verkrijgbaar in staal, roestvrij staal en messing. Afdichtingen in NBR of FKM zijn op aanvraag verkrijgbaar.
Parker terugslagkleppen worden allemaal verpakt tegen verontreiniging.
Parker terugslagkleppen kunnen worden gebruikt voor hydraulische olie, laag ontvlambare hydraulische vloeistoffen (uitgezonderd voor types HFC; voor HFD-types zijn FKM-afdichtingen noodzakelijk). Luchtdruk getest. Niet geschikt voor stoom, brandbare/explosieve gassen of zuurstof.
Markten:
• Automotive
• Defensie
• Energie
• Milieu
• Industrieel
• Infrastructuur
• Gereedschapsmachines
• Materiaalbehandeling
• Mobiel
• Olie en Gas
• Energieopwekking
• Proces
• Transport
• Water
Toepassingen:
• Geschikt voor algemene hydraulische toepassingen.
Kenmerken/voordelen van terugslagkleppen:
• De nauwkeurige werking van Parker terugslagkleppen is miljoenen keren bewezen en staat voor de betrouwbaarheid van dit productassortiment.
• Gecombineerde zachte en metalen afdichting – lekvrij dankzij de zachte afdichting bij de conus en door metaal ondersteunde afdichting bij de conus – vergroot de veiligheid van het product en de gehele hydraulische toepassing.
• Het gebruik van Parker terugslagkleppen is flexibel vanwege het brede assortiment aan types.
• Voor nog meer toepassingen zijn interne onderdelen in roestvrij staal met FPM eveneens leverbaar.
• Parker terugslagkleppen worden allemaal verpakt tegen verontreiniging, wat de kwaliteit en betrouwbaarheid van deze producten verbetert.
Aandrijvingstype: Mechanisch
Materiaal behuizing: Staal
Configuratie: n.v.t.
Aansluiting 1 maat: 22
Aansluiting 1 maat: n.v.t.
Aansluiting 1 buis buitendiameter: 22 mm
Aansluiting 1 type: EO 24° conusuiteinde
Aansluiting 1 type: 24° conusuiteinde
Aansluiting 2 maat: 22
Aansluiting 2 maat: n.v.t.
Aansluiting 2 buis buitendiameter: 22 mm
Aansluiting 2 type: EO 24° conusuiteinde
Aansluiting 2 Type: 24° conusuiteinde
Aansluiting 3 Afmeting: n.v.t.
Aansluiting 3 Type: n.v.t.
Openingsdruk: 0,2
Divisie: Hogedrukconnectoren Europese verdeling
Stroomrichting: n.v.t.
Constructiematerialen: Staal
Maximale stroomsnelheid: n.v.t.
Maximale werkdruk: 250
Maximale bedrijfstemperatuur: +120
Minimale bedrijfstemperatuur: -40
Montagetype: Schroef
Nominale binnendiameter: 18 mm
Optionele accessoires: n.v.t.
Productserie: Licht
Producttype: Terugslagklep voor 2 buizen
Afdichtingsmateriaal: NBR
Afdichtingsmateriaal: n.v.t.
Materiaal behuizing: Staal
Configuratie: n.v.t.
Aansluiting 1 maat: 22
Aansluiting 1 maat: n.v.t.
Aansluiting 1 buis buitendiameter: 22 mm
Aansluiting 1 type: EO 24° conusuiteinde
Aansluiting 1 type: 24° conusuiteinde
Aansluiting 2 maat: 22
Aansluiting 2 maat: n.v.t.
Aansluiting 2 buis buitendiameter: 22 mm
Aansluiting 2 type: EO 24° conusuiteinde
Aansluiting 2 Type: 24° conusuiteinde
Aansluiting 3 Afmeting: n.v.t.
Aansluiting 3 Type: n.v.t.
Openingsdruk: 0,2
Divisie: Hogedrukconnectoren Europese verdeling
Stroomrichting: n.v.t.
Constructiematerialen: Staal
Maximale stroomsnelheid: n.v.t.
Maximale werkdruk: 250
Maximale bedrijfstemperatuur: +120
Minimale bedrijfstemperatuur: -40
Montagetype: Schroef
Nominale binnendiameter: 18 mm
Optionele accessoires: n.v.t.
Productserie: Licht
Producttype: Terugslagklep voor 2 buizen
Afdichtingsmateriaal: NBR
Afdichtingsmateriaal: n.v.t.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | eo 24° cone end '' |
| Materiaal | staal |
| Minimale bedrijfsdruk | 0,2 bar |
| Maximale bedrijfsdruk | 250 bar |
| Type | terugslagklep |
| Maat | 22 |
| Aangepaste tariefcode | 84813091 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 94,57 excl. BTW
/ stuk
€ 114,43 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen