Referenties
Festo:VMPA14-RV
Rubix:05114139
Fabrikant:8039820
EAN:4052568285890

Technische samenvatting
| Materiaal | pom (behuizing), nbr (afdichtingen) |
|---|---|
| Verbinding | clip-montage |
Documenten
Productdetails : FESTO TERUGSLAGKLEP VMPA14-RV 8039820
non-return valve VMPA14-RV Valve function=piloted non-return function, Type of actuation=pneumatic, Mounting type=Clip, Standard nominal flow rate=350 l/min, Operating pressure=0,5 - 8 bar
VMPA14-RV terugslagklep
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Materiaal | pom (behuizing), nbr (afdichtingen) |
| Verbinding | clip-montage |
| Maximale bedrijfsdruk | 8 bar |
| Maximumtemperatuur | 50 °C |
| Minimale temperatuur | -5 °C |
| Binnendiameter | 14 mm |
| Type | gepiloteerde pneumatische terugslagklep (piloted non-return function) |
| Debiet | 350 l/min |
| Aangepaste tariefcode | 84813099 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,60 excl. BTW
/ stuk
€ 6,78 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen