Referenties
SMC:AQ1500-M5
Rubix:05288150
Fabrikant:AQ1500-M5
EAN:3618035570022

Technische samenvatting
| Materiaal | gegoten zink (body) |
|---|---|
| Verbinding | m5 x 0,8 female thread |
Documenten
Productdetails : SMC SNELONTLUCHTER AQ1500-M5
Snelontluchter, Metrisch
•Port Size: M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4
•Operating Pressure Range: 0.05 to 1 MPa.
Size: 1500 (1/8 Basis - Lip - M5)
Thread: Rc (or Metric)
Port Size: M5X0.8
Option: None
•Operating Pressure Range: 0.05 to 1 MPa.
Size: 1500 (1/8 Basis - Lip - M5)
Thread: Rc (or Metric)
Port Size: M5X0.8
Option: None
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 23x15x12 mm |
| Logistiek gewicht | 18 g |
| Materiaal | gegoten zink (body) |
| Verbinding | m5 x 0,8 female thread |
| Maximale bedrijfsdruk | 7 bar |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Minimale temperatuur | -5 °C |
| Binnendiameter | 3,1 mm |
| Land van oorsprong | JP |
| Aangepaste tariefcode | 84812090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 16,12 excl. BTW
/ stuk
€ 19,51 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen