SMC TERUGSLAGKLEP AKH10A-02S

Terugslagkleppen AK

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:AKH10A-02S
Rubix:05273744
Fabrikant:AKH10A-02S
EAN:3618035587143
SMC TERUGSLAGKLEP AKH10A-02S

Technische samenvatting

Materiaalpbt (lichaam)
Verbindingr 1/4
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC TERUGSLAGKLEP AKH10A-02S


Terugslagklep met Insteekkoppeling, Mannelijke Uitvoering
•Male connector type
•Easily mounted onto equipment
•One-touch fittings
•Compact and light weight
•Low cracking pressure (0.005MPa)
•Can be used for vacuum (-100kPa)

Applicable Tube OD: Ø10mm
Free Flow Direction: A (Male Thread to One-touch Fitting)
Port Size: 02S (1/4 + Sealant)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)17x54x20 mm
Logistiek gewicht42 g
Materiaalpbt (lichaam)
Verbindingr 1/4
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Maximumtemperatuur60 °C
Minimale temperatuur-5 °C
Binnendiameter18,5 mm
Debiet2400 l/min
Land van oorsprongJP
€ 22,41 excl. BTW
/ stuk
€ 27,12 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen