FESTO TUSSENPOSITIEMODULE DADM-DGC-32-A 541701
DADM tussenpositiemodule
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:DADM-DGC-32-A
Rubix:05112264
Fabrikant:541701
EAN:4052568179786

Technische samenvatting
| Type | tussenpositioneringsmodule voor lineaire aandrijving slg, dgc |
|---|
Documenten
Productdetails : FESTO TUSSENPOSITIEMODULE DADM-DGC-32-A 541701
tussenpositiemodule DADM-DGC-32-A geschikt voor lineaire aandrijving DGC. Grootte = 32, Bevestigingspositie = elke, Positiedetectie = voor afstandsensor, Werkdruk = 2,5 - 8 bar, Max. slagsnelheid = 3 m/s
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | tussenpositioneringsmodule voor lineaire aandrijving slg, dgc |
| Aangepaste tariefcode | 84123100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 442,67 excl. BTW
/ stuk
€ 535,63 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen