Referenties
Gedore:20 H-2000
Rubix:10020227
Fabrikant:8635640
EAN:4010883863568

Productdetails : GEDORE VUIST MET HICKORY STEEL 2000 G - 20 H-2000
Vuist met hickory steel 2000 g gesmede vuistkop DIN 6475 met essen- (E 20 E) of hickorysteel (E 20 H) DIN 5135 tot 2000 g vanaf 3 kg met essen- (E 9 E) of hickorysteel (E 9 H) DIN 5112
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| Type | mallet |
| Lengte | 300 mm |
| Gewicht | 2000 g |
| Vorm | rechthoekig |
| Handvat | hickory (hickorystiel) / din 5135 |
| Lengte kop | 300 mm |
| Materiaal | gesmede staalkop (din 6475) met hickorystiel (din 5135) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 32,58 excl. BTW
/ stuk
€ 39,42 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
