Referenties
Facom:861D.30
Rubix:10109438
EAN:3148516932730



Productdetails : FACOM POSTILJONHAMER 861D.30
De FACOM 861D postiljonhamer is ontworpen voor het spannen en vlakken van metalen oppervlakken en combineert sterkte met precisie. Dankzij het goede evenwicht en het houten handvat biedt deze hamer een comfortabele grip en betrouwbare wendbaarheid bij langdurig gebruik.
Kenmerken:
Deze carrosseriehamer is uitgerust met een dubbele kop: een bolle zijde voor het spannen van het metaal en een platte vierkante zijde voor het vlakken, wat zorgt voor optimale veelzijdigheid bij plaatwerk- en afwerkingswerkzaamheden. De fijn gepolijste oppervlakken garanderen een nette en nauwkeurige afwerking tijdens het vlakken. Het hickoryhandvat staat bekend om zijn sterkte en uitstekende trillingsabsorptie, wat superieur comfort biedt, zelfs bij intensief gebruik. De veiligheidsbevestiging zorgt voor een stevige fixatie van de kop op het handvat en vermindert het risico op loskomen tijdens het werken.
Specificaties:
• Referentie: 861D
• Type: postiljonhamer
• Diameter bolle kop: 26 of 30 mm (afhankelijk van de referentie)
• Breedte platte kop: 30 of 35 mm (afhankelijk van de referentie)
• Lengte kop: 100 mm
• Totale lengte: 310 mm
• Handvat: hickory
Normen:
De FACOM 861D postiljonhamer voldoet aan de norm ASME B107.56, wat garant staat voor conformiteit met internationale prestatie- en veiligheidsnormen voor handgereedschap.
Merkinformatie:
Sinds de oprichting in 1918 heeft Facom zich ontwikkeld tot een wereldwijde referentie op het gebied van professioneel gereedschap. Met meer dan een eeuw aan innovatie levert het merk gereedschap aan werkplaatsen, fabrieken en bouwplaatsen over de hele wereld. De missie is duidelijk: professionals voorzien van betrouwbare, hoogwaardige en duurzame oplossingen. Het aanbod omvat alles wat nodig is voor mechanica, elektriciteit, loodgieterij, onderhoud en de industrie. Met meer dan 100 jaar expertise staat Facom voor uitmuntendheid en vertrouwen en blijft het innovaties aanbieden die zijn aangepast aan de evoluties in de verschillende beroepen.
Kenmerken:
Deze carrosseriehamer is uitgerust met een dubbele kop: een bolle zijde voor het spannen van het metaal en een platte vierkante zijde voor het vlakken, wat zorgt voor optimale veelzijdigheid bij plaatwerk- en afwerkingswerkzaamheden. De fijn gepolijste oppervlakken garanderen een nette en nauwkeurige afwerking tijdens het vlakken. Het hickoryhandvat staat bekend om zijn sterkte en uitstekende trillingsabsorptie, wat superieur comfort biedt, zelfs bij intensief gebruik. De veiligheidsbevestiging zorgt voor een stevige fixatie van de kop op het handvat en vermindert het risico op loskomen tijdens het werken.
Specificaties:
• Referentie: 861D
• Type: postiljonhamer
• Diameter bolle kop: 26 of 30 mm (afhankelijk van de referentie)
• Breedte platte kop: 30 of 35 mm (afhankelijk van de referentie)
• Lengte kop: 100 mm
• Totale lengte: 310 mm
• Handvat: hickory
Normen:
De FACOM 861D postiljonhamer voldoet aan de norm ASME B107.56, wat garant staat voor conformiteit met internationale prestatie- en veiligheidsnormen voor handgereedschap.
Merkinformatie:
Sinds de oprichting in 1918 heeft Facom zich ontwikkeld tot een wereldwijde referentie op het gebied van professioneel gereedschap. Met meer dan een eeuw aan innovatie levert het merk gereedschap aan werkplaatsen, fabrieken en bouwplaatsen over de hele wereld. De missie is duidelijk: professionals voorzien van betrouwbare, hoogwaardige en duurzame oplossingen. Het aanbod omvat alles wat nodig is voor mechanica, elektriciteit, loodgieterij, onderhoud en de industrie. Met meer dan 100 jaar expertise staat Facom voor uitmuntendheid en vertrouwen en blijft het innovaties aanbieden die zijn aangepast aan de evoluties in de verschillende beroepen.
d [mm]: 25d1 [mm]: 30L [mm]: 310L1 [mm]: 100[g]: 300
Sterke punten
• Veelzijdigheid dankzij de dubbele kop: bol voor spannen, vlak voor vlakken
• Verfijnde afwerking dankzij fijn gepolijste oppervlakken voor precieze resultaten
• Hoog comfort door het hickoryhandvat dat schokken en trillingen absorbeert
• Verhoogde veiligheid dankzij de stevige en duurzame bevestiging van de kop
• Verfijnde afwerking dankzij fijn gepolijste oppervlakken voor precieze resultaten
• Hoog comfort door het hickoryhandvat dat schokken en trillingen absorbeert
• Verhoogde veiligheid dankzij de stevige en duurzame bevestiging van de kop
Toepassingen
• Ideaal voor plaatwerkers, carrosserieherstellers en vakmensen die werken aan vlakken en aanpassen van metalen oppervlakken
• Geschikt voor het spannen van platen, egaliseren van oppervlakken en fijn afstelwerk bij reparatie of productie
• Perfect voor precisiewerk met behoud van een krachtige impact
• Geschikt voor het spannen van platen, egaliseren van oppervlakken en fijn afstelwerk bij reparatie of productie
• Perfect voor precisiewerk met behoud van een krachtige impact
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 560 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 292x105x28 mm |
| Gewicht verpakking | 374 g |
| Type | plaatwerkhamer |
| Sectie | 30 mm |
| Lengte | 310 mm |
| Gewicht | 390 g |
| Diameter | 30 mm |
| Handvat | hickory |
| Lengte kop | 100 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 55,96 excl. BTW
/ stuk
€ 67,71 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen