SKF AHX 2316 DRUKBUS

Drukbussen

Zie technische informatie

Referenties

SKF:AHX 2316
Rubix:03040176
Fabrikant:170
EAN:7316577013309
SKF AHX 2316 DRUKBUS

Technische samenvatting

Binnendiameter75 mm
Buitendraadm90x2
Breedte71 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF AHX 2316 DRUKBUS


Bearing accessories Tapered sleeve
Drukbussen zijn gespleten conische bussen die worden gebruikt om lagers met een conische boring op een cilindrische zitting of getrapte as te monteren. De afmetingen van deze AH(X) bus zijn in overeenstemming met ISO-normen en is een basisontwerp voor montage en demontage. De bus zit opgesloten op de as met een borgmoer of een eindplaat. De borgmoeren en de juiste borging kunnen afzonderlijk worden besteld. Eindplaten worden niet geproduceerd door SKF.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht608,6 g
Binnendiameter75 mm
Buitendraadm90x2
Breedte71 mm
Buitendiameter90 mm
Land van oorsprongSE
Aangepaste tariefcode84829900
96,57 excl. BTW
/ stuk
116,85 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen