AKN AH 3236 G DRUKBUS

TERUGTREKHOEZEN

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

AKN from MECALINE:AH3236G-AKN
Rubix:03431151
Fabrikant:890538
EAN:4055953012170
AKN AH 3236 G DRUKBUS

Technische samenvatting

Binnendiameter170 mm
Buitendraadm 190x3
Breedte140 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : AKN AH 3236 G DRUKBUS


Uittrekhulzen zijn geschikt voor het monteren van lagers met een conische boring op getrapte assen met een cilindrische zitting. Aangezien het lager meestal tegen een askop wordt ondersteund, wordt de huls in de boring gedrukt totdat de vereiste lagerspeling is bereikt. Door een verwijderingsmoer vast te schroeven, kan de huls tijdens demontage onder het lager vandaan worden getrokken.
Uittrekbussen AH(X) hoofdafmetingen volgens DIN 5416

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter170 mm
Buitendraadm 190x3
Breedte140 mm
Buitendiameter180 mm
Serieah32
Materiaalstaal
Gewicht4,77 kg
€ 755,68 excl. BTW
/ stuk
€ 914,37 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen