MITUTOYO ZWENKTASTER TI-433EX 513-466-10E

Wijzerplaat-testindicator

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mitutoyo:513-466-10E
Rubix:17029925
EAN:4946368675626
MITUTOYO ZWENKTASTER TI-433EX 513-466-10E

Technische samenvatting

Meetbereik, minimaal0 mm
Meetbereik, maximaal25 mm
Resolutie0,01 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MITUTOYO ZWENKTASTER TI-433EX 513-466-10E


Meetklok, horizontaal, compact, 0,5 mm, 0,01 mm, 8 mm steel

Sterke punten

•Aanzienlijk verbeterde duurzaamheid, gevoeligheid en zichtbaarheid
•De vlakke, niet-reflecterende kristallen wijzerplaat maakt het gemakkelijk om de schaalverdeling af te lezen
•De O-ringafdichting op de rand zorgt voor een soepele rotatie en voorkomt dat stof en olie doordringen tot de wijzerplaat
•De lengte van de stylus staat op de wijzerplaat vermeld, zodat u een vervangend exemplaar kunt bestellen
•Meerlaagse coatings op het kristal

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Meetbereik, minimaal0 mm
Meetbereik, maximaal25 mm
Resolutie0,01 mm
Diameter bekisting29,2 mm
Meetkracht0,3 N
€ 161,10 excl. BTW
/ stuk
€ 194,93 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen