Referenties
Mitutoyo:513-908-10E
Rubix:17022092
EAN:4946368675831



Technische samenvatting
| Meetbereik, minimaal | 0 mm |
|---|---|
| Meetbereik, maximaal | 40 mm |
| Resolutie | 0,01 mm |
Documenten
Productdetails : MITUTOYO ZWENKTASTER TI-913EX 513-908-10E
Sterke punten
•Voert eenvoudige en nauwkeurige metingen uit van smalle of verzonken gebieden, plus binnen- en buitendiameters die niet bereikbaar zijn voor meetklokken
Koppelingsloze constructie voor automatische omkering van de meetrichting
Eendelig ontwerp van de ring en het glas met O-ring biedt weerstand tegen water en stof
Het niet-verblindende vlakke glas heeft een krasbestendige coating
Hoge gevoeligheid en snelle respons dankzij juweellagers
Standaard hardmetalen contactpunt
Koppelingsloze constructie voor automatische omkering van de meetrichting
Eendelig ontwerp van de ring en het glas met O-ring biedt weerstand tegen water en stof
Het niet-verblindende vlakke glas heeft een krasbestendige coating
Hoge gevoeligheid en snelle respons dankzij juweellagers
Standaard hardmetalen contactpunt
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Meetbereik, minimaal | 0 mm |
| Meetbereik, maximaal | 40 mm |
| Resolutie | 0,01 mm |
| Diameter bekisting | 39,6 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 155,70 excl. BTW
/ stuk
€ 188,40 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen