Referenties
Siemens:3RT2016-2BB41
Rubix:34999919
EAN:4011209785366

Productdetails : SIEMENS CONTACTOR 3RT2016-2BB41
Siemens contactor 3rt2016-2bb41
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Besturingsspaning | 24 V |
| Max. schakelstroom | 9 A |
| Bouwvorm | 3-polig, s00, veerklemaansluiting (spring-loaded terminal) |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Aantal polen | 3 |
| Isolatiespanning | 690 V |
| Max. schakelspanning | 690 V |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 52,00 excl. BTW
/ stuk
€ 62,92 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
