SCHNEIDER TELEMECANIQUE MAGNEETSCHAKELAAR LP1K0910BD
Contactor, categorie AC-3, Tesys
Zie technische informatieReferenties
Schneider Electric:LP1K0910BD
Rubix:34011620
Fabrikant:LP1K0910BD
EAN:3389110363241

Productdetails : SCHNEIDER TELEMECANIQUE MAGNEETSCHAKELAAR LP1K0910BD
TELEMECANIQUE CONTACTOR-3NO 9A AC3 POLEN
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Besturingsspaning | 24 V |
| Max. schakelstroom | 9 A |
| Bouwvorm | rail en plaat |
| Minimale temperatuur | -25 °C |
| Maximumtemperatuur | 50 °C |
| Aantal polen | 3 |
| Isolatiespanning | 690 V |
| Max. schakelspanning | 440 V |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 48,45 excl. BTW
/ stuk
€ 58,62 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen