Referenties
Schneider Electric:LC1D25B7
Rubix:3499002176
Fabrikant:LC1D25B7
EAN:3389110349658

Productdetails : MAGNEETSCHAKELAAR LC1D25B7 24V
3-polige contactor voor aansluiting via schroefklem of connector.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Besturingsspaning | 690 V |
| Max. schakelstroom | 40 A |
| Bouwvorm | rail en plaat |
| Minimale temperatuur | -5 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Aantal polen | 3 |
| Isolatiespanning | 690 V |
| Max. schakelspanning | 690 V |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 110,13 excl. BTW
/ stuk
€ 133,26 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen