• Exclusive Brands Must-Haves
  • Bearing Finder
    • Exclusive Brands
    • Mechanische aandrijving(105.991)
    • Tooling & Verspaning(102.725)
    • Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek(112.558)
    • Gereedschappen & Meettechniek(56.740)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne(82.061)
    • Onderhoud & Reparatie(5.072)
    • Lastechniek(2.183)
    • Bevestiging & Montage(78.015)
    • Bedrijfsuitrusting en -inrichting(15.578)
    • Smeermiddelen en toebehoren(1.957)
    • Verven en toebehoren(684)
    • Kwasten en borstels(509)
    • Schoonmaken(16)
    • Diversen onderhoud(417)
    • Elektro, elektronica en verlichting(1.444)
    Bekijk Onderhoud & Reparatie
    • Elektro en verlichting(1.240)
    Bekijk Elektro, elektronica en verlichting
    1. Rubix Categorieën
    2. Onderhoud & Reparatie
    3. Elektro, elektronica en verlichting
    4. Elektro en verlichting
    5. Elektro
    6. Zekering
    7. SIEMENS ZEKERING 50A 500V

    SIEMENS ZEKERING 50A 500V

    Zekering Siemens

    Zie technische informatie

    Referenties

    Siemens:3NW6120-1
    Rubix:34016656
    Fabrikant:3NW6120-1
    EAN:4001869061665
    SIEMENS ZEKERING 50A 500V
    brand logo

    Productdetails : SIEMENS ZEKERING 50A 500V


    Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid10
    Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
    € 33,80 excl. BTW
    / 10 stuks
    € 40,90 incl. BTW
    • Levering doorgaans binnen 9 dagen

    Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.

    LEGRAND 013325 ZEKERING 25A 10X38MMHAGER ZEKERINGEN DT2 16A 500V TRAAG (DS=5ST)SIEMENS INSTAL.AUTOMAAT 6 A/C 3P 5SY6306-7SIEMENS ZEKERING 50A/T D02 15,3X36MM E18 D02-50ASIEMENS MESPATROON 250A/UR 3NE1227-0 3NE1227-0SIBA ASSORTIMENTSDOOS 0,1-6,3A/T 5X20MM 250V 0179900MOTORBEV.SCH. GV2ME21SIEMENS SITOR CYLINDRICAL FUSE LINK 3NC1010SIBA GLASZEKERING 20X5 MM 1,A TRAAGSIEMENS EINDSCHAKELAAR 3SE2243-0XXSIEMENS MESPATROON 250A DIN1 250A 10000V 3NE3227LEGRAND 010250 SMELTPATROON CILINDRISCH 5A 5X20 MM GGSIEMENS SITOR CYLINDRICAL FUSE LINK 3NC1025 10X38MM 25ASIEMENS INSTALLATIEAUTOMAAT 5SY7306-8 15KA 3POL D6SIEMENS MESPATROON 3NA3824 DIN000 80A 500VAC
    Rubix

    Europese Leider in MRO Benodigdheden Distributie

    Rubix Mobiele App

    Scan producten voor directe herbestelling

    Download opGoogle PlayDownload op deApp Store

    OVER RUBIX BNL

    • Wie zijn wij?
    • Nieuws
    • Onze vestigingen
    • Contact
    • Catalogus aanvragen
    • Rubix Group EU

    PRAKTISCH

    • FAQ
    • Inloggen
    • Wachtwoord vergeten
    • Snel order invoeren
    • Login aanvraag
    • Vind een vestiging
    • Werking van de shop

    BELEID

    • Code of conduct
    • Whistleblowing policy

    © COPYRIGHT 2024 - RUBIX GROUP | Algemene voorwaarden | Disclaimer en privacy  | COOKIE BELEID | Cookies Management

    Product sitemap | Categorie sitemap | Sitemap paginated categories | sitemap Focus categories | sitemap Focus products | Content pages sitemap