SPARTEX RVS A4 SPAANPLSCHR. FR.RIB VERZK TORX 9147 10X180

TF spaanplaatschroeven met verzonken ribben, puntgeslepen

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VATFCUT10X180PFA4-50
Rubix:A0833704
Fabrikant:91474100 180/105
EAN:4043377378484
SPARTEX RVS A4 SPAANPLSCHR. FR.RIB VERZK TORX 9147 10X180

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad10 mm
Lengte180 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 SPAANPLSCHR. FR.RIB VERZK TORX 9147 10X180


SPARTEX RVS A4-50 SPAANPLSCHR. FR.RIB VERZK TORX 9147 10X180

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid100
Diameter schroefdraad10 mm
Lengte180 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
Type afdruktorx profiel (tx)
NormNIET STANDAARD
Vorm van de kopverzonken
Grootte afdrukt40
Type bedradinghout
Typesnij punt
KwaliteitsklasseA4-50
Draadoppervlakgedeeltelijk
€ 290,34 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 351,31 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Diameter schroefdraad

Lengte

180 mm

Materiaal/afwerking