SPARTEX RVS A1 SPAANPLAATSCHR. FREESR. VERZK TORX 9147 5X16

TF spaanplaatschroeven met verzonken ribben, puntgeslepen

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VATFCUT5X16PFA1
Rubix:A0833501
Fabrikant:9147400650 16
EAN:4043377387714
SPARTEX RVS A1 SPAANPLAATSCHR. FREESR. VERZK TORX 9147 5X16

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad5 mm
Lengte16 mm
Materiaal/afwerkingRoestvrij Staal A1
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A1 SPAANPLAATSCHR. FREESR. VERZK TORX 9147 5X16


SPARTEX RVS A1 SPAANPLAATSCHR. FREESR. VERZK TORX 9147 5X16

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid500
Diameter schroefdraad5 mm
Lengte16 mm
Materiaal/afwerkingRoestvrij Staal A1
Type afdruktorx profiel (tx)
NormNIET STANDAARD
Vorm van de kopverzonken
Grootte afdrukt25
Type bedradinghout
Typesnij punt
KwaliteitsklasseA1
Draadoppervlakgedeeltelijk
€ 29,75 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 36,00 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Diameter schroefdraad

Lengte

16 mm

Materiaal/afwerking