SPARTEX RVS A2 SPAANPL.SCHR. FR.RIB VERZK TORX 9147 8X130

TF spaanplaatschroeven met verzonken ribben, puntgeslepen

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VATFCUT8X130PFA2-50
Rubix:A0833365
Fabrikant:9147280 130/80
EAN:4043377377296
SPARTEX RVS A2 SPAANPL.SCHR. FR.RIB VERZK TORX 9147 8X130

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad8 mm
Lengte130 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SPAANPL.SCHR. FR.RIB VERZK TORX 9147 8X130


SPARTEX RVS A2-50 SPAANPL.SCHR. FR.RIB VERZK TORX 9147 8X130

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid100
Diameter schroefdraad8 mm
Lengte130 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Type afdruktorx profiel (tx)
NormNIET STANDAARD
Vorm van de kopverzonken
Grootte afdrukt40
Type bedradinghout
Typesnij punt
KwaliteitsklasseA2-50
Draadoppervlakgedeeltelijk
€ 73,08 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 88,43 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Diameter schroefdraad

Lengte

130 mm

Materiaal/afwerking