FESTO DRUKHEFBOOMVENTIEL TH/O-3-PK-3 13794
TH/O-3-PK-3 handbediende hendelafsluiter
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:TH/O-3-PK-3
Rubix:05104956
Fabrikant:13794
EAN:4052568066147

Documenten
Productdetails : FESTO DRUKHEFBOOMVENTIEL TH/O-3-PK-3 13794
Sensorhendelafsluiter V/O-3-PK-3 met haakse fitting voor slang NW 3. Afhankelijk van de keuze van de aansluitingen, de functie voor niet-geactiveerde doorlaat of geen doorlaat. Klepfunctie=3/2 open/dicht monostabiel, normaal nominaal debiet=80 l/min, bedrijfsdruk=0 - 8 bar, ontwerpstructuur=slagzitting, nominale breedte=2,5 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | th/o-3-pk-3 |
| Aantal poorten | 3 |
| Volumestroom | 80 l/min |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 39,58 excl. BTW
/ stuk
€ 47,89 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen