TEGERA HANDSCHOEN KUNSTLEREN 9133 PRO MICROTHAN MT 8

TEGERA® PRO 9133

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Tegera:9133-8
Rubix:A0811664
Fabrikant:9133-8
EAN:7340118448091
TEGERA HANDSCHOEN KUNSTLEREN 9133 PRO MICROTHAN MT 8
Technische samenvatting
Documenten

Productdetails : TEGERA HANDSCHOEN KUNSTLEREN 9133 PRO MICROTHAN MT 8


Ervaar de hele dag door het comfort van onze ergonomische winterhandschoen. De vingers zijn voorgebogen voor natuurlijke handbewegingen, de duim heeft een gepatenteerde S-constructie en het materiaal is wat dunner tussen de vingers, voor maximale beweeglijkheid. Gemaakt van duurzaam Microthan®+ synthetisch leer met diamantgrippatroon in de handpalm. Gerecyclede 60g Thinsulate™-voering en verstelbare manchet met klittenbandsluiting. Tot 70% van het handschoengewicht bestaat uit duurzame materialen. Touchscreen-functionaliteit.

Sterke punten

For touchscreen, Pre-curved fingers, Windproof, Waterproof, Ergonomically shaped, Reflector

Toepassingen

Agricultural work, Airport work, Assembly, Building and construction, Construction, Fishing, Forest work, Gardening, Mining, Service work, Soil preparation, Transport work, Warehouse work, Wood industry work

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid6
Maat8
Coating van de handschoenenpolyester
Kleurzwart
Materiaalmicrothan®+
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
38,42 excl. BTW
/ paar
46,49 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen

Maat

Select varianten (5)