Referenties
Tricorp:652001BlackM
Rubix:22173495
EAN:8718326082212

Productdetails : TRICORP BINNENJAS THERMO 652001 ZWART MT M
Het thermo binnenjack van het label Tricorp Workwear is een functioneel item en is toegevoegd naar aanleiding van vraag uit de markt. Dit artikel is als binnenjack te gebruiken in de verkeersregelaars parka, de parka cordura en de Bi-color parka ISO20471 en zorgt in de koudere periodes van het jaar voor extra warmte. Let op de binnenjas is wel separaat draagbaar maar niet los als werkjas te gebruiken.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| Maat | m |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Materiaal | 100% polyester |
| Aangepaste tariefcode | 6201139090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 30,99 excl. BTW
/ stuk
€ 37,50 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
