SMC THERMO CHILLER HRS030-WF-20-MT

Thermokoeler

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:HRS030-WF-20-MT
Rubix:A0731231
Fabrikant:01737958
SMC THERMO CHILLER HRS030-WF-20-MT
Technische samenvatting
Typewater/olie
Maximaal oliedebiet14 l/min
Minimale temperatuur5 °C
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC THERMO CHILLER HRS030-WF-20-MT


Thermo-chiller HRS biedt handige functies, zelfdiagnose en een controleweergave voor eenvoudig onderhoud. Een schuin geplaatste toevoerpoort vergemakkelijkt het aanvoeren van circulerende vloeistof, zelfs wanneer eenheden gestapeld zijn. Een groot digitaal display geeft duidelijk de actuele en ingestelde waarden weer. Het stofdichte filter is geïntegreerd in het rooster van het voorpaneel, waardoor het monteren en verwijderen van het HRS filter eenvoudig en zonder gereedschap kan worden uitgevoerd.

Sterke punten

•Compact type thermokoeler

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typewater/olie
Maximaal oliedebiet14 l/min
Minimale temperatuur5 °C
Maximumtemperatuur40 °C
Hoogte660 mm
Spanning200 - 230 V
Inhoud5 l
Minimaal waterdebiet15 l/min
Maximaal waterdebiet15 l/min
Wateraansluitingrc 3/8 ''
Modelhrs030
Maximale bedrijfsdruk5 bar
Minimaal oliedebiet10 l/min
Olieaansluitingrc 1/2 ''
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
10.244,26 excl. BTW
/ stuk
12.395,55 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 35 dagen