Referenties
INA:EGW20-E40-Z
Rubix:03191349
Fabrikant:0707026830000
EAN:4012802756517

Productdetails : INA EGW 20 E40/Z GLIJTAATSSCHIJF
Drukring, onderhoudsvrij, materiaal volgens ISO 3547-4, met stalen achtergrond
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 7,7 g |
| Binnendiameter | 20 mm |
| Buitendiameter | 36 mm |
| Breedte | 1,5 mm |
| Materiaal | staal |
| Dikte | 1,5 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Minimale temperatuur | -200 °C |
| Maximumtemperatuur | 280 °C |
| Type | drukring, onderhoudsvrij, met stalen rug (glijlaag e40, materiaal volgens iso 3547-4) |
| Statische basisbelasting, axiaal - C0a | 176000 N |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
Dit product is niet meer leverbaar
Neem een kijkje op de opvolger product:

- ina:EGW20-E40
- rubix:A0610745
- fabrikant:0979170870000
- Levering doorgaans binnen 7 dagen
€ 2,76 excl. BTW/ stuk
