Kegellager Timken 32222-90KA3, Buitendiameter: 200 mm | Binnendiameter: 110 mm | Breedte: 46 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:32222-90KA3
Rubix:03385509
Fabrikant:101752484
EAN:0053893449937



Productdetails : TIMKEN 32222 KEGELLAGER EENRIJIG
Met het vermogen om zowel radiale als axiale belastingen aan te kunnen, zijn de Timken® kegellagers met hoge prestaties ontworpen om de grootste duurzaamheid te bieden in de meest compacte ruimtes.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 110 mm |
| Buitendiameter | 200 mm |
| Breedte | 46 mm |
| Type lagerspeling | cn |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 505,10 excl. BTW
/ stuk
€ 611,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
