Kegellager Timken 15102/15245, Buitendiameter: 62 mm | Binnendiameter: 25.4 mm | Breedte: 19.05 mm

Timken kegelrollager 15000

Zie technische informatie

Referenties

Timken:15102/15245
Rubix:03320399
EAN:0053893654010
TIMKEN 15102/15245 KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter25,4 mm
Buitendiameter62 mm
Breedte19,05 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 15102/15245 KEGELLAGER EENRIJIG


Enkelrijige kegelrollagers zijn het meest basale en meest gebruikte type en bestaan uit een conusassemblage en een kom. Timken patenteerde het eerste exemplaar in 1898 en biedt vandaag de dag 's werelds grootste assortiment in inch- en metrische maten. Dit is het meest basale en meest gebruikte type kegelrollager. Het bestaat uit twee hoofdzakelijk scheidbare delen: de binnenste ring en de buitenste ring. Het wordt doorgaans in tegenover elkaar liggende paren op een as gemonteerd. Deze conus moet worden aangeschaft met een bijpassende kom.

Sterke punten

Enkele conus. Een uit één stuk geperste stalen kooi houdt de rollen op de conus en verdeelt ze gelijkmatig. Er zijn ook kooien met pennen verkrijgbaar.

Toepassingen

Voorwielen van voertuigen; Differentieel- en rondselconfiguraties; Transportrollen; Spillen van werktuigmachines; Aanhangwagenwielen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)20,638x45,763x45,763 mm
Logistiek gewicht216 g
Afmeting verpakking (D x B x H)26,924x60,452x60,452 mm
Binnendiameter25,4 mm
Buitendiameter62 mm
Breedte19,05 mm
Type lagerspelingcn
Serie15000
Kokerstaal
Statische basisbelasting, radiaal - C0r53900 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr59900 N
Aangepaste tariefcode84822000
54,25 excl. BTW
/ stuk
65,64 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen