Kegellager Timken 78571, Buitendiameter: 144.983 mm | Binnendiameter: 63.5 mm | Breedte: 23.007 mm

Kegellager Timken

Zie technische informatie
Referenties
Timken:78571
Rubix:03384994
Fabrikant:100110275
EAN:0053893403632
TIMKEN 78571 CUP
Technische samenvatting
Binnendiameter63,5 mm
Buitendiameter144,983 mm
Breedte23,007 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 78571 CUP


Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)154,432x154,432x39,116 mm
Gewicht verpakking1020,1 g
Binnendiameter63,5 mm
Buitendiameter144,983 mm
Breedte23,007 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht2,6 kg
Serie78000
Totale breedte lager35,999 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r193000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr203000 N
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
341,40 excl. BTW
/ stuk
413,09 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen