Kegellager Timken L357049-90047, Buitendiameter: 393.7 mm | Binnendiameter: 304.8 mm | Breedte: 107.95 mm
Dubbelrijig kegelrollager
Zie technische informatieReferenties
Timken:L357049-90047
Rubix:03327825
Fabrikant:100117925
EAN:0053893604756







Technische samenvatting
| Binnendiameter | 304,8 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 393,7 mm |
| Breedte | 107,95 mm |
Productdetails : TIMKEN L 357049-90047 KEGELLAGER ASSY
Dubbele of tweerijige Timken®-kegellagers hebben dubbele cups en twee enkele kegels. Ze zijn verkrijgbaar in verschillende configuraties voor algemene industriële en automobieltoepassingen.
Toepassingen
Algemene industriële en automobieltoepassingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 107,95x393,7x393,7 mm |
| Logistiek gewicht | 29913 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 139,7x488,95x482,6 mm |
| Gewicht verpakking | 29912,6 g |
| Binnendiameter | 304,8 mm |
| Buitendiameter | 393,7 mm |
| Breedte | 107,95 mm |
| Type lagerspeling | cn |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11.199,27 excl. BTW
/ stuk
€ 13.551,12 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen