Kegellager Timken JM720210, Buitendiameter: 155 mm | Binnendiameter: 100 mm | Breedte: 28 mm

Kegellager Timken

Zie technische informatie
Referenties
Timken:JM720210
Rubix:03385156
Fabrikant:100114391
EAN:0053893670393
TIMKEN JM 720210 CUP
Technische samenvatting
Binnendiameter100 mm
Buitendiameter155 mm
Breedte28 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN JM 720210 CUP


Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)160,782x160,782x49,53 mm
Gewicht verpakking760,2 g
Binnendiameter100 mm
Buitendiameter155 mm
Breedte28 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht2,4 kg
Seriem720200
Totale breedte lager36 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r355000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr231000 N
Aangepaste tariefcode84822000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
106,96 excl. BTW
/ stuk
129,42 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen