Kegellager Timken 36620, Buitendiameter: 193.675 mm | Binnendiameter: 146.05 mm | Breedte: 23.02 mm

Kegellager cup

Zie technische informatie

Referenties

Timken:36620
Rubix:03384792
Fabrikant:100056723
EAN:0053893271538
TIMKEN 36620 CUP

Technische samenvatting

Binnendiameter146,05 mm
Buitendiameter193,675 mm
Breedte23,02 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 36620 CUP


Eénrijige kegellagers zijn de meest elementaire en gebruikte vorm, en bestaan uit een kegelsamenstel en een kom. Timken patenteerde de eerste in 1898 en biedt tegenwoordig de grootste variëteit ter wereld aan in inch- en metrische maten. Dit is de meest elementaire en het meest gebruikte type kegellager. Hij bestaat uit twee scheidbare onderdelen: het binnenringsamenstel en de buitenring. Hij wordt meestal paarsgewijs op een as gemonteerd.
Deze cup (buitenste ring) zal moeten worden gekocht met een bijpassende kegel (binnenste ring/kooi/rollen).

Sterke punten

Enkele kegel. Een uit één stuk geperste stalen kooi houdt de rollen op de kegel en op gelijkmatige afstanden. Pen-type kooien zijn ook beschikbaar.

Toepassingen

Voertuigvoorwielen; Differentieel en pignonconfiguraties; Transportrollen; Gereedschapsspindels; Trailerwielen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)23,02x193,675x193,675 mm
Logistiek gewicht717 g
Afmeting verpakking (D x B x H)200,1012x200,1012x30,3276 mm
Gewicht verpakking717,1 g
Binnendiameter146,05 mm
Buitendiameter193,675 mm
Breedte23,02 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht0,72 kg
Seriets
€ 169,21 excl. BTW
/ stuk
€ 204,74 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.