Kegellager Timken HM911244/HM911210, Buitendiameter: 130.175 mm | Binnendiameter: 59.987 mm | Breedte: 34.1 mm

Timken kegelrollager HM

Zie technische informatie
Referenties
Timken:HM911244/HM911210
Rubix:03327108
EAN:0053893663500
TIMKEN HM 911244/HM 911210 KEGELLAGER EENRIJIG
Technische samenvatting
Binnendiameter59,987 mm
Buitendiameter130,175 mm
Breedte34,1 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN HM 911244/HM 911210 KEGELLAGER EENRIJIG


Timken®-kegellagers kunnen zowel radiale als axiale belastingen aan, zelfs in de meest veeleisende omstandigheden. Ze zijn ons vlaggenschipproduct en zijn verkrijgbaar in duizenden combinaties en verschillende configuraties, vaak met aangepaste geometrieën, speciaal ontworpen oppervlakken of gespecialiseerde afdichtingsoplossingen.

Toepassingen

Algemene industriële en automobieltoepassingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)34,1x130,175x130,175 mm
Logistiek gewicht2035 g
Afmeting verpakking (D x B x H)49,022x141,732x141,732 mm
Binnendiameter59,987 mm
Buitendiameter130,175 mm
Breedte34,1 mm
Type lagerspelingcn
Seriehm
Kokerstaal
Statische basisbelasting, radiaal - C0r183000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr198000 N
Aangepaste tariefcode84822000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
366,95 excl. BTW
/ stuk
444,01 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen