Kegellager Timken 6460/6420, Buitendiameter: 149.225 mm | Binnendiameter: 73.025 mm | Breedte: 53.975 mm

Timken kegelrollager 6400

Zie technische informatie

Referenties

Timken:6460/6420
Rubix:03324105
EAN:0053893653099
TIMKEN 6460/6420 KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter73,025 mm
Buitendiameter149,225 mm
Breedte53,975 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 6460/6420 KEGELLAGER EENRIJIG


Enkelrijige kegelrollagers zijn het meest basale en meest gebruikte type en bestaan uit een conusassemblage en een kom. Timken patenteerde het eerste exemplaar in 1898 en biedt vandaag de dag 's werelds grootste assortiment in inch- en metrische maten. Dit is het meest basale en meest gebruikte type kegelrollager. Het bestaat uit twee hoofdzakelijk scheidbare delen: de binnenste ring en de buitenste ring. Het wordt doorgaans in tegenover elkaar liggende paren op een as gemonteerd. Deze conus moet worden aangeschaft met een bijpassende kom.

Sterke punten

Enkele conus. Een uit één stuk geperste stalen kooi houdt de rollen op de conus en verdeelt ze gelijkmatig. Er zijn ook kooien met pennen verkrijgbaar.

Toepassingen

Voorwielen van voertuigen; Differentieel- en rondselconfiguraties; Transportrollen; Spillen van werktuigmachines; Aanhangwagenwielen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)29,317x78,428x78,428 mm
Logistiek gewicht913 g
Afmeting verpakking (D x B x H)33,274x101,6x101,6 mm
Binnendiameter73,025 mm
Buitendiameter149,225 mm
Breedte53,975 mm
Type lagerspelingcn
Serie6400
Kokerstaal
Aangepaste tariefcode84822000
€ 596,50 excl. BTW
/ stuk
€ 721,77 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.