Kegellager Timken 67983-90129, Buitendiameter: 282.575 mm | Binnendiameter: 203.2 mm | Breedte: 101.6 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:67983-90129
Rubix:03383940
EAN:0053893376363


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 203,2 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 282,575 mm |
| Breedte | 101,6 mm |
Productdetails : TIMKEN 67983-90129 KEGELLAGER ASSY
Double- or two-row Timken® tapered roller bearings feature double cups and two single cones. They are available in a variety of configurations for general industrial and automotive applications.
Timken TDO kegellager assy 67983-90129 voor toepassingen met hoge kantelmomenten. Boring 203,2 mm, OD 282,575 mm en breedte 101,6 mm.
Toepassingen
General industrial and automotive applications
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 101,6x282,702x282,702 mm |
| Logistiek gewicht | 18627 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 295,402x127x295,402 mm |
| Binnendiameter | 203,2 mm |
| Buitendiameter | 282,575 mm |
| Breedte | 101,6 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 18,051 kg |
| Serie | 67900 |
| Materiaal | gestempeld staal |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 82,55 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 875000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 227000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7.294,62 excl. BTW
/ stuk
€ 8.826,49 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen