Kegellager Timken 98400-90040, Buitendiameter: 200.025 mm | Binnendiameter: 101.6 mm | Breedte: 115.888 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:98400-90040
Rubix:03325728
EAN:0053893458250
TIMKEN 98400-90040 KEGELLAGER ASSY

Technische samenvatting

Binnendiameter101,6 mm
Buitendiameter200,025 mm
Breedte115,888 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 98400-90040 KEGELLAGER ASSY


Tapered roller bearing set Timken
Timken 98400-90040 kegellagerass'y (TDO, dubbelrijig) met boring 101,6 mm en breedte 115,888 mm. Ontworpen voor zware radiale en axiale belastingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter101,6 mm
Buitendiameter200,025 mm
Breedte115,888 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht14,309 kg
Serie98000
Materiaalgestempeld staal
Kokerstaal
Totale breedte lager115,888 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r519000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr839000 N
Aangepaste tariefcode84822000
3.005,95 excl. BTW
/ stuk
3.637,20 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.