Kegellager Timken 28137/28300X, Buitendiameter: 76.2 mm | Binnendiameter: 34.925 mm | Breedte: 20.635 mm

Timken kegelrollager 28000

Zie technische informatie

Referenties

Timken:28137/28300X
Rubix:03321481
EAN:0053893655031
TIMKEN 28137/28300 X KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter34,925 mm
Buitendiameter76,2 mm
Breedte20,635 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 28137/28300 X KEGELLAGER EENRIJIG


Timken®-kegellagers kunnen zowel radiale als axiale belastingen aan, zelfs in de meest veeleisende omstandigheden. Ze zijn ons vlaggenschipproduct en zijn verkrijgbaar in duizenden combinaties en verschillende configuraties, vaak met aangepaste geometrieën, speciaal ontworpen oppervlakken of gespecialiseerde afdichtingsoplossingen.

Sterke punten

Enkele conus. Een uit één stuk geperste stalen kooi houdt de rollen op de conus en verdeelt ze gelijkmatig. Er zijn ook kooien met pennen verkrijgbaar.

Toepassingen

Algemene industriële en automobieltoepassingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht432 g
Afmeting verpakking (D x B x H)26,67x84,582x84,582 mm
Binnendiameter34,925 mm
Buitendiameter76,2 mm
Breedte20,635 mm
Type lagerspelingcn
Serie28000
Kokerstaal
76,2 mm
76,2 mm
Aangepaste tariefcode84822000
823,53 excl. BTW
/ stuk
996,47 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen