Kegellager Timken HM807010, Buitendiameter: 104.775 mm | Binnendiameter: 49.213 mm | Breedte: 28.575 mm
Kegellagers
Zie technische informatieReferenties
Timken:HM807010
Rubix:03385922
Fabrikant:100099997
EAN:0053893692968


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 49,213 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 104,775 mm |
| Breedte | 28,575 mm |
Productdetails : TIMKEN HM 807010 CUP
Timken is de erkende wereldleider in kegellagers met het grootste aanbod op de markt. Dit is het basistype en de meest gebruikte soort kegellager. Hij bestaat uit het binnenringsamenstel en de buitenring. Hij wordt doorgaans paarsgewijs ingebouwd. Tijdens de montage kunnen éénrijige lagers op de vereiste wijdte (eindspeling) of voorspanningsconditie worden "ingesteld" om de prestatie te optimaliseren.
Sterke punten
Eénrijige kegellagers hebben een positieve roluitlijning die voor echte rolbeweging zorgt en een "zitkracht" genereert die de rol tegen grote kegelrib duwt. Deze zitkracht voorkomt dat de rollen verschuiven en houdt ze positief uitgelijnd en op hun plaats tegen de grote kegelrib.
Toepassingen
Voertuigvoorwielen; Differentieel en pignonconfiguraties; Transportrollen; Gereedschapsspindels; Trailerwielen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 116x116x40 mm |
| Logistiek gewicht | 490 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 116,0272x116,0272x39,7256 mm |
| Gewicht verpakking | 492,6 g |
| Binnendiameter | 49,213 mm |
| Buitendiameter | 104,775 mm |
| Breedte | 28,575 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 46,09 excl. BTW
/ stuk
€ 55,77 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen