Kegellager Timken 388A/382A, Buitendiameter: 96.838 mm | Binnendiameter: 57.531 mm | Breedte: 15.875 mm

Kegellager

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Timken:388A/382A
Rubix:03322454
EAN:0053893780009
TIMKEN 388 A/382 A KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter57,531 mm
Buitendiameter96,838 mm
Breedte15,875 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TIMKEN 388 A/382 A KEGELLAGER EENRIJIG


This is the most basic and most widely used type of tapered roller bearing. It is typically mounted in opposing pairs on a shaft.
Eenrijig kegellager Timken 388A/382A bestaande uit een cone (388A) en cup (382A). Geschikt voor toepassingen met hoge radiale belastingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter57,531 mm
Buitendiameter96,838 mm
Breedte15,875 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht3,099 kg
Serie385
Kokerstaal
Referentietoerental4500 rpm
Grenstoerental5200 rpm
Totale breedte lager21 mm
NormISO 355; ABMA (DESIGNATION/STANDARD FOR INCH BEARINGS)
Statische basisbelasting, radiaal - C0r107000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr28000 N
Aangepaste tariefcode84822000
92,11 excl. BTW
/ stuk
111,45 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.