Kegellager Timken 31307, Buitendiameter: 80 mm | Binnendiameter: 35 mm | Breedte: 15 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:31307
Rubix:03323102
Fabrikant:100054025
EAN:0053893037981
TIMKEN 31307 KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter35 mm
Buitendiameter80 mm
Breedte15 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 31307 KEGELLAGER EENRIJIG


Met een radiaal en axiaal load management vermogen, zijn Timken® high performance conische rollagers ontworpen om de grootste duurzaamheid te bieden in de meest compacte ruimtes.

Sterke punten

The widest choice, including dimensions in imperial and metric
Engineering to provide higher speeds, heavier loads and longer life span
Unmatched technical support
Single row bearings are the most common configuration
An assembly consists of separate (cone) and external (cup) inner rings

Toepassingen

For logistics, energy, agriculture, printing, etc.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)84,582x84,582x26,67 mm
Gewicht verpakking528 g
Binnendiameter35 mm
Buitendiameter80 mm
Breedte15 mm
Type lagerspelingcn
Aangepaste tariefcode84822000
61,11 excl. BTW
/ stuk
73,94 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen