Kegellager Timken 342/332, Buitendiameter: 80 mm | Binnendiameter: 41.275 mm | Breedte: 21.001 mm
Timken kegelrollager 345
Zie technische informatieReferenties
Timken:342/332
Rubix:03322004
EAN:0053893650609


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 41,275 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 80 mm |
| Breedte | 21,001 mm |
Productdetails : TIMKEN 342/332 KEGELLAGER EENRIJIG
Timken®-kegellagers kunnen zowel radiale als axiale belastingen aan, zelfs in de meest veeleisende omstandigheden. Ze zijn ons vlaggenschipproduct en zijn verkrijgbaar in duizenden combinaties en verschillende configuraties, vaak met aangepaste geometrieën, speciaal ontworpen oppervlakken of gespecialiseerde afdichtingsoplossingen.
Toepassingen
Algemene industriële en automobieltoepassingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 21x80x80 mm |
| Logistiek gewicht | 453 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 26,67x84,582x84,582 mm |
| Binnendiameter | 41,275 mm |
| Buitendiameter | 80 mm |
| Breedte | 21,001 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 345 |
| Koker | staal |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 116,80 excl. BTW
/ stuk
€ 141,33 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen