Kegellager Timken 2729, Buitendiameter: 76.2 mm | Binnendiameter: 34.925 mm | Breedte: 19.05 mm
Kegellagers
Zie technische informatieReferenties
Timken:2729
Rubix:03385849
Fabrikant:100013878
EAN:0053893119618


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 34,925 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 76,2 mm |
| Breedte | 19,05 mm |
Productdetails : TIMKEN 2729 CUP
Timken is de erkende wereldleider in kegellagers met het grootste aanbod op de markt. Dit is het basistype en de meest gebruikte soort kegellager. Hij bestaat uit het binnenringsamenstel en de buitenring. Hij wordt doorgaans paarsgewijs ingebouwd. Tijdens de montage kunnen éénrijige lagers op de vereiste wijdte (eindspeling) of voorspanningsconditie worden "ingesteld" om de prestatie te optimaliseren.
Sterke punten
Eénrijige kegellagers hebben een positieve roluitlijning die voor echte rolbeweging zorgt en een "zitkracht" genereert die de rol tegen grote kegelrib duwt. Deze zitkracht voorkomt dat de rollen verschuiven en houdt ze positief uitgelijnd en op hun plaats tegen de grote kegelrib.
Toepassingen
Voertuigvoorwielen; Differentieel en pignonconfiguraties; Transportrollen; Gereedschapsspindels; Trailerwielen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 85x85x27 mm |
| Logistiek gewicht | 190 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 84,582x84,582x26,67 mm |
| Gewicht verpakking | 187,8 g |
| Binnendiameter | 34,925 mm |
| Buitendiameter | 76,2 mm |
| Breedte | 19,05 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 0,5 kg |
| Serie | ts (tapered single) |
| Totale breedte lager | 23,813 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 102000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 86900 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 27,36 excl. BTW
/ stuk
€ 33,11 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen