Kegellager Timken 462A, Buitendiameter: 104.775 mm | Binnendiameter: 57.15 mm | Breedte: 29.317 mm
Kegellagers
Zie technische informatieReferenties
Timken:462A
Rubix:03385640
Fabrikant:100051078
EAN:0053893036717


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 57,15 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 104,775 mm |
| Breedte | 29,317 mm |
Productdetails : TIMKEN 462A CONE
Timken is de erkende wereldleider in kegellagers met het grootste aanbod op de markt. Dit is het basistype en de meest gebruikte soort kegellager. Hij bestaat uit het binnenringsamenstel en de buitenring. Hij wordt doorgaans paarsgewijs ingebouwd. Tijdens de montage kunnen éénrijige lagers op de vereiste wijdte (eindspeling) of voorspanningsconditie worden "ingesteld" om de prestatie te optimaliseren.
Sterke punten
Eénrijige kegellagers hebben een positieve roluitlijning die voor echte rolbeweging zorgt en een "zitkracht" genereert die de rol tegen grote kegelrib duwt. Deze zitkracht voorkomt dat de rollen verschuiven en houdt ze positief uitgelijnd en op hun plaats tegen de grote kegelrib.
Toepassingen
Voertuigvoorwielen; Differentieel en pignonconfiguraties; Transportrollen; Gereedschapsspindels; Trailerwielen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 104x104x35 mm |
| Logistiek gewicht | 670 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 103,632x103,632x34,544 mm |
| Gewicht verpakking | 660,9 g |
| Binnendiameter | 57,15 mm |
| Buitendiameter | 104,775 mm |
| Breedte | 29,317 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 455 |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 30,163 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 166000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 161000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 99,21 excl. BTW
/ stuk
€ 120,04 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen