Kegellager Timken 41286, Buitendiameter: 72.625 mm | Binnendiameter: 26.987 mm | Breedte: 17.463 mm

Kegellager Timken

Zie technische informatie
Referenties
Timken:41286
Rubix:03384836
Fabrikant:100036428
EAN:0053893283203
TIMKEN 41286 CUP
Technische samenvatting
Binnendiameter26,987 mm
Buitendiameter72,625 mm
Breedte17,463 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 41286 CUP


Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)84,582x84,582x26,67 mm
Gewicht verpakking165,6 g
Binnendiameter26,987 mm
Buitendiameter72,625 mm
Breedte17,463 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht0,5 kg
Seriets
Statische basisbelasting, radiaal - C0r64100 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr82600 N
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
39,23 excl. BTW
/ stuk
47,47 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen