Kegellager Timken H936340-902A3, Buitendiameter: 330.2 mm | Binnendiameter: 155.575 mm | Breedte: 158.75 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:H936340-902A3
Rubix:03326406
EAN:0013992355157


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 155,575 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 330,2 mm |
| Breedte | 158,75 mm |
Productdetails : TIMKEN H 936340-902A3 KEGELLAGER ASSY
Tapered roller bearing set Timken
Timken kegellager assy H936340-902A3 (2TS-DM) met twee enkelrijige kegellagers en spacer voor vaste asposities. Bore 155,575 mm, OD 330,2 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 155,575 mm |
| Buitendiameter | 330,2 mm |
| Breedte | 158,75 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 67,25 kg |
| Serie | 2ts-dm |
| Totale breedte lager | 171,45 mm |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 2140000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 21.950,39 excl. BTW
/ stuk
€ 26.559,97 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen