Kegellager Timken 45285-90011, Buitendiameter: 104.775 mm | Binnendiameter: 50.8 mm | Breedte: 30.958 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:45285-90011
Rubix:03322869
EAN:0053893296593


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 50,8 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 104,775 mm |
| Breedte | 30,958 mm |
Productdetails : TIMKEN 45285-90011 KEGELLAGER ASSY
2TS assemblies are comprised of two single-row bearings with an inner and outer ring spacer. In some applications, a shoulder in the bearing housing replaces the outer ring spacer.
Timken kegellager assy 45285-90011 (conus/cup) met boring 50,8 mm en OD 104,775 mm. Statische C0r 189000 N en dynamische Cr 153000 N.
Sterke punten
Steel spacers are used to create Bench End Play (BEP) or Preload (BPL) in the bearing assembly. Available with or without spacers. Spacers preset during manufacture.
Toepassingen
Gear reduction units; Industrial machines
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 60,452x104,902x104,902 mm |
| Logistiek gewicht | 2484 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 62,0776x123,9012x123,9012 mm |
| Binnendiameter | 50,8 mm |
| Buitendiameter | 104,775 mm |
| Breedte | 30,958 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 1,2 kg |
| Totale breedte lager | 30,163 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 189000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 153000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 432,45 excl. BTW
/ stuk
€ 523,26 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen