Kegellager Timken LM 522548/LM522510, Buitendiameter: 159.987 mm | Binnendiameter: 109.987 mm | Breedte: 34.925 mm

Kegellager

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Timken:LM 522548/LM522510
Rubix:03329354
EAN:0053893096933
TIMKEN LM 522548/LM 522510 KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter109,987 mm
Buitendiameter159,987 mm
Breedte34,925 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TIMKEN LM 522548/LM 522510 KEGELLAGER EENRIJIG


This is the most basic and most widely used type of tapered roller bearing. It consists of two main separable parts: the cone (inner ring) assembly and the cup (outer ring). It is typically mounted in opposing pairs on a shaft.
Timken lm 522548/lm 522510 kegellager eenrijig

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter109,987 mm
Buitendiameter159,987 mm
Breedte34,925 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht2,2 kg
Serielm522500
Kokerstaal
Totale breedte lager34,925 mm
NormABMA INCH PART NUMBERING SYSTEM (INTERNATIONAL STANDARD FOR INCH-SIZED TAPERED ROLLER BEARINGS); ISO 355 (TAPERED ROLLER BEARINGS NUMBERING SYSTEM; TIMKEN ISO BEARINGS CONFORM TO ISO 355).
Statische basisbelasting, radiaal - C0r357000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr196000 N
Aangepaste tariefcode84822000
466,46 excl. BTW
/ stuk
564,42 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.