Kegellager Timken 67388/67322D, Buitendiameter: 196.85 mm | Binnendiameter: 127 mm | Breedte: 46.038 mm

Timken kegelrollager 67300

Zie technische informatie

Referenties

Timken:67388/67322D
Rubix:03383923
EAN:0053893658292
TIMKEN 67388/67322 D KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter127 mm
Buitendiameter196,85 mm
Breedte46,038 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 67388/67322 D KEGELLAGER EENRIJIG


Timken®-kegellagers kunnen zowel radiale als axiale belastingen aan, zelfs in de meest veeleisende omstandigheden. Ze zijn ons vlaggenschipproduct en zijn verkrijgbaar in duizenden combinaties en verschillende configuraties, vaak met aangepaste geometrieën, speciaal ontworpen oppervlakken of gespecialiseerde afdichtingsoplossingen.

Toepassingen

Algemene industriële en automobieltoepassingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)101,6x196,85x196,85 mm
Logistiek gewicht10527 g
Afmeting verpakking (D x B x H)196,85x130,302x196,85 mm
Binnendiameter127 mm
Buitendiameter196,85 mm
Breedte46,038 mm
Type lagerspelingcn
Serie67300
Kokerstaal
Aangepaste tariefcode84822000
1.989,86 excl. BTW
/ stuk
2.407,73 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen