Kegellager Timken 837/832, Buitendiameter: 168.275 mm | Binnendiameter: 76.2 mm | Breedte: 53.975 mm

Timken kegelrollager 835

Zie technische informatie
Referenties
Timken:837/832
Rubix:03325005
EAN:0053893663937
TIMKEN 837/832 KEGELLAGER EENRIJIG
Technische samenvatting
Binnendiameter76,2 mm
Buitendiameter168,275 mm
Breedte53,975 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 837/832 KEGELLAGER EENRIJIG


Timken®-kegellagers kunnen zowel radiale als axiale belastingen aan, zelfs in de meest veeleisende omstandigheden. Ze zijn ons vlaggenschipproduct en zijn verkrijgbaar in duizenden combinaties en verschillende configuraties, vaak met aangepaste geometrieën, speciaal ontworpen oppervlakken of gespecialiseerde afdichtingsoplossingen.

Toepassingen

Algemene industriële en automobieltoepassingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)53,975x168,275x168,275 mm
Logistiek gewicht5793 g
Afmeting verpakking (D x B x H)63,5x190,5x190,5 mm
Binnendiameter76,2 mm
Buitendiameter168,275 mm
Breedte53,975 mm
Type lagerspelingcn
Serie835
Kokerstaal
Aangepaste tariefcode84822000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
876,19 excl. BTW
/ stuk
1.060,19 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen