Kegellager Timken L44643/L44610, Buitendiameter: 50.292 mm | Binnendiameter: 25.4 mm | Breedte: 14.224 mm
Kegellagers
Zie technische informatieReferenties
Timken:L44643/L44610
Rubix:03382442
EAN:0053893657301




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 25,4 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 50,292 mm |
| Breedte | 14,224 mm |
Productdetails : TIMKEN L 44643/L 44610 KEGELLAGER EENRIJIG
Timken is de erkende wereldleider in kegellagers met het grootste aanbod op de markt. Dit is het basistype en de meest gebruikte soort kegellager. Hij bestaat uit het binnenringsamenstel en de buitenring. Hij wordt doorgaans paarsgewijs ingebouwd. Tijdens de montage kunnen éénrijige lagers op de vereiste wijdte (eindspeling) of voorspanningsconditie worden "ingesteld" om de prestatie te optimaliseren.
Sterke punten
Eénrijige kegellagers hebben een positieve roluitlijning die voor echte rolbeweging zorgt en een "zitkracht" genereert die de rol tegen grote kegelrib duwt. Deze zitkracht voorkomt dat de rollen verschuiven en houdt ze positief uitgelijnd en op hun plaats tegen de grote kegelrib.
Toepassingen
Voertuigvoorwielen; Differentieel en pignonconfiguraties; Transportrollen; Gereedschapsspindels; Trailerwielen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 59x59x25 mm |
| Logistiek gewicht | 90 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 59x59x25 mm |
| Gewicht verpakking | 90 g |
| Binnendiameter | 25,4 mm |
| Buitendiameter | 50,292 mm |
| Breedte | 14,224 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | pouce |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 32900 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 35600 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 26,70 excl. BTW
/ stuk
€ 32,31 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden